曜日別特売
PC-2238T 露出型スピーカ3W TOA 20758939

露出型スピーカ3W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード20758939品番PC-2238T
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。トランス式の音量調節器で、5段階に音量が調節できます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。

付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)ライトグレー(マンセルN8.0近似色)寸法(mm)Φ220×80.5(D)(突起部を除く)質量(kg)1使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性160Hz~16kHz音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)スピーカー防滴12cmコーン型配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)96(1W)音量調節3W~1Wタイプ(出荷時1W端子に接続済)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする