天井埋込型スピーカ BGM用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別スピーカー:6W、3W、1.5W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、0.8W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上) 注文コード20758966 品番PC-2361
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型スピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。

付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色)×1 種別スピーカー:6W、3W、1.5W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、0.8W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上) 材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(g)760 使用温度範囲(℃)-10〜50 周波数特性45Hz〜20kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)200±3(天井板厚:5〜25) 取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル) 音圧レベル(dB)出力93(1W/1m)(500Hz〜5kHz/ピンクノイズ時) スピーカー16cmダブルコーン型 配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8〜Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75〜1.25mm2 定格入力(W)6 インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(6W)、ハイインピーダンス100系:1.7k(6W)/3.3k(3W)/6.7k(1.5W)/13k(0.8W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする