付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色、白色)×各1
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-10〜50
周波数特性45Hz〜20kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)250±3(天井板厚:5〜25)
取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)
音圧レベル(dB)出力96(1W/1m)(500Hz〜5kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー20cm同軸コーン型
配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8〜Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75〜1.25mm2
定格入力(W)15
インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(15W)、ハイインピーダンス100系:670(15W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)