天井露出型スピーカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)/(5k(2W):内部結線の変更が必要です) 注文コード20758984 品番PC-2638A
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はインピーダンスなど2種類から選べます 他の種類を見る

スピーカーを埋め込めない天井等に露出取付けができます。V字型スプリングキャッチ方式により簡単に設置ができます。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、送り端子で送り配線ができます。付属金具は電工ボックスに取付けができます。

付属品スピーカー取付金具×1、電工ボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×20)×2 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質パネル:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 寸法(mm)Φ260×92.5(露出部) 質量(g)750 使用温度範囲(℃)-10〜50 周波数特性100Hz〜18kHz 取付け方法V字型スプリングキャッチ方式 入力端子ワンタッチ式差込型コネクター(送り端子) 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m) スピーカー12cmコーン型 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8〜Φ1.6mm、より線(7心銅線):0.75〜1.25mm2 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満:Q=5、30°以上60°未満:Q=3、60°以上90°以下:Q=0.8) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)/(5k(2W):内部結線の変更が必要です) 音響パワーレベル(dB)95(1W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする