曜日別特売
PC-2638AT 天井露出型スピーカ TOA 20759000

天井露出型スピーカ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個インピーダンス(Ω)10k(1W)/(3.3k(3W)/5k(2W):内部結線の変更が必要です)注文コード20759000品番PC-2638AT
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スピーカーを埋め込めない天井等に露出取付けができます。V字型スプリングキャッチ方式により簡単に設置ができます。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、送り端子で送り配線ができます。付属金具は電工ボックスに取付けができます。

付属品スピーカー取付金具×1、電工ボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×20)×2その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質パネル:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装寸法(mm)Φ260×92.5(露出部)質量(g)765仕上パネル:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装周波数特性100Hz~18kHz寸法(Φ×mm)260×92.5(露出部)取付け方法V字型スプリングキャッチ方式入力端子ワンタッチ式差込型コネクター(送り端子)音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)スピーカー12cmコーン型適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満:Q=5、30°以上60°未満:Q=3、60°以上90°以下:Q=0.8)インピーダンス(Ω)10k(1W)/(3.3k(3W)/5k(2W):内部結線の変更が必要です)音響パワーレベル(dB)95(1W)音量調節3W~1Wタイプ(出荷時1W端子接続済)、3(0dB)/2(-6dB)/1(-12dB)/0(断)(1W端子接続時)、3(0dB)/2(-9dB)/1(-15dB)/0(断)(3W端子接続時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする