ページングマイク リモート付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20759036 品番PM-660U
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。十分な防振構造と、平衡型出力により各種のノイズにも強くなっています。また、アンプの電源起動や、チャイムの起動ができるリモート機能を備えています。(トークスイッチと連動)

仕様【トークスイッチ】プッシュトゥトーク方式(ロック機構付)ショートオフ型 材質マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線グレー焼付塗装、本体:ABS樹脂グレー(マンセルN4.0近似色) 質量(g)400(出力コード部除く) 形式ムービングコイルマイクロホン 使用温度範囲(℃)-10〜50 感度【定格レベル】-58dB(1kHz、0dB=1V/Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×212×150(出力コード部除く) 周波数特性100Hz〜10kHz 指向性単一指向性 インピーダンス(Ω)600(平衡型) 接点容量DC30V500mA以下(リモートスイッチ) 出力コード2心シールド線+2心線平衡2.5mグレー半艶先バラ 使用湿度範囲(%RH)95以下(ただし結露のないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする