付属品壁掛金具×1、コードクランプ(大、小)×2、記名カード×1、壁取付ねじ(3.5×25)×2
仕様【接続線】音声:2心シールド線×1/制御:ツイストペア線×1/電源線:1対、線種:Φ0.65〜1.6mmAWG22〜14
材質ABS樹脂ブライトグレー(マンセル6.1Y7.6/0.4近似色)
質量(g)500
電源(V)DC12〜24、PAアンプより本機1台分のみ供給可、2台目以降各機ACアダプター(AD-125)使用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)241×51×151
マイクロホン単一指向性専用グースネックマイク取付済みエレクトレットコンデンサーマイクロホン
機能グループ放送制御、通常/緊急一斉放送制御、増設機能(4台まで増設可)、マイク音量調節器付
消費電流(mA)180以下
出力インピーダンス(Ω)600平衡型出力レベル調整可