リモートユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20759070 品番RU-2002
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

PM-660D,PM-222D,DM-1200D用のリモ-トマイクユニットです。リモ-ト機能により本体のアンプの電源や、スピ-カ一斉放送を制御することができます。
チャイム音を内蔵しています。

付属品取付金具×1 仕様【マイク入力】-62dB※600Ω不平衡5PDINソケット、【リモート出力端子容量】DC30V0.5A以下、【チャイム】上り4音・2音・1音 適合【マイク】PM-660D、PM-222D、DM-1200D 材質プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)600 使用温度範囲(℃)-10〜50 出力0dB※600Ω平衡M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm 電源DC12〜24VまたはDC12VのACアダプター(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×42.5×159 消費電流(mA)60 適合ボックス1個用スイッチボックス(JISC8340) 使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする