付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装
質量(kg)49(付属品含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×433×469
周波数特性50Hz〜20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2
音圧レベル(dB)低域:出力98(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m)
スピーカー低域:30cmコーン型、高域:波面制御ホーン90°(水平)×5°(垂直)+コンプレッションドライバー×2
指向角(°)水平:90、垂直:5
インピーダンス(Ω)低域:8、高域:16
許容入力(W)連続プログラム低域:450、高域:180