曜日別特売
SR-A12LWP ラインアレイスピーカー TOA 20759176

ラインアレイスピーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20759176品番SR-A12LWP
参考基準価格(税別)¥523,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる遠距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。
防水性能はIPX4を満足しています。
マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。

付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)51(付属品含む)形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×433×469(スピーカーコード含まず)周波数特性50Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m音圧レベル(dB)低域:出力98(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m)スピーカー低域:30cmコーン型、高域:波面制御ホーン90°(水平)×5°(垂直)+コンプレッションドライバー×2指向角(°)水平:90、垂直:5防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)低域:8、高域:16許容入力(W)連続プログラム低域:450、高域:180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする