材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)19
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.6(DP-0206(別売)推奨パラメーター使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)548×258.6×289
周波数特性65Hz〜20kHz(DP-0206(別売)推奨パラメーター使用時)
入力端子ノイトリックNL4MP×2
音圧レベル(dB)出力98(1W/1m)(シングルアンプ駆動時)、低域:出力95(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m)(バイアンプ駆動時)
スピーカー低域:20cmコーン型、高域:波面制御ホーン110°(水平)×5°(垂直)+コンプレッションドライバー×2
指向角(°)水平:110、垂直:5
インピーダンス(Ω)16(シングルアンプ駆動時)、低域:16、高域:16(バイアンプ駆動時)
許容入力(W)連続プログラム360(シングルアンプ駆動時)、低域:360/高域:180(バイアンプ駆動時)