材質エンクロージャ:ウレタンコートダークグレー(マンセルN3.0近似色)、パンチングネット:黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)37形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×619×364周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)音圧レベル(dB)出力低域:98(1W/1m)高域:110(1W/1m)スピーカー低域:30cmコーン型、高域:60°×40°定指向性ホーン+コンプレッションドライバーインピーダンス(Ω)低域:8高域:16許容入力(W)連続プログラム:360(低域)/240(高域)、連続ピンクノイズ:120(低域)(※1)/80(高域)(※2)入力コネクタノイトリックNL4MPR