TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
フライング金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20759429
品番
SR-FB3
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ラインアレイスピーカーを吊り下げて使用するための金具です。吊り下げられるスピーカーは1台のみです。
付属品
吊下げ金具取付ねじ(六角ボルトM5×40(座金付き))×2、振れ止め金具取付ねじ(六角ボルトM5×25(座金付き))×2
適合
【スピーカー】SR-H3S、SR-H3L、SR-H2S、SR-H2L
材質
圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(g)
630
構成部品
吊下げ金具×1、振れ止め金具×1、スペーサー板×1