TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
リギングフレーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20759605
品番
SR-RF8
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ラインアレイスピーカーをフライングまたはスタッキングするための金具です。
付属品
プレート取付ボルト(M10)×12、固定プレート×4、サブウーハー受け金具×2
仕様
【取付可能スピーカー台数】フライング:最大12台(ただしSR-C15B(別売)は2台として計算する)/スタッキング:最大8台(ただしSR-C15B(別売)は2台として計算する)
適合
【スピーカー】SR-C8L、SR-C8S、SR-C15B
材質
圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)
18.5(付属品を含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
510×167×690(ボルト部を除く)