付属品取付金具A、B×各1、金具取付ボルト×6、側面カバー×5、側面カバー取付ねじ×10、アイボルト×1、安全ワイヤー×1
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、バッフル:ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装、取付金具:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装
質量(kg)29(付属品を含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×1239×341
周波数特性70Hz〜20kHz
角度調整範囲下向き:0/1/2/3°(付属の取付金具を使用時)、内振り:5/10°(内振り金具SR-PB5(別売)を組み合わせて使用した場合)
入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm
音圧レベル(dB)出力96(1W/1m換算/測定距離4m)
スピーカー低域用:13cmコーン型×8、高域用:バランスドーム型×24
指向角(°)水平:100、垂直:35
インピーダンス(Ω)8
高さ(m)推奨取付4〜5.5(スピーカー上端、奥行30mのスポーツ施設の場合)
許容入力(W)連続ピンクノイズ入力:250、連続プログラム入力:750