TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
マイクロホンスタンドベース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20759815
品番
ST-73A
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
フレキシブルマイクロホン(DM-524B,DM-524S)および、フレシキブルシャフト(YM-121)用の卓上型マイクロホンスタンドです。
材質
亜鉛ダイカスト黒塗装
質量(kg)
2.3
出力
【コネクタ】XLR-3-14相当品
寸法(Φ×高さH)(mm)
165×58.5
入力
【コネクタ】BTS21R3A
適合コネクタ
入力:Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)、出力:XLR-3-11C相当品