仕様【ミュート回路】マイク放送、ページング放送時に予備入力の信号を減衰させる(ミュート量可変)
材質ABS樹脂グレー(マンセルN8.0近似色)
質量(kg)1.9
使用温度範囲(℃)0〜40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)32(定格出力時)、15(電気用品安全法による)
出力ハイインピーダンス100系:670Ω、ローインピーダンス:4Ω(4〜16Ωスピーカー使用可)差込式端子台(底部カバー内)、使用可能電線(単線:Φ0.4〜Φ1.6mm(AWG26〜14)、より線:0.3〜1.25mm(AWG22〜16))(素線系Φ0.18mm以上)
定格出力(W)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×200
入力リモートスイッチ付ページングマイク:-62dB※600Ω不平衡DINジャック、マイク:-62dB※600Ω不平衡ホーンジャック、予備:-12dB※5kΩ不平衡RCAピンジャック、ページング:-12dB※5kΩ不平衡プッシュターミナル※マイク/リモートスイッチ付ページングマイクはジャック切換式(マイク入力優先)
機能電話ページング機能、電源リモート機能
周波数特性100Hz〜10kHz±3dB
S/N比60dB以上
歪率(%)1以下