曜日別特売
TU-730AM ドライバーユニット TOA 20759946

ドライバーユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質上蓋:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、トランスケース:ABS樹脂グレー(マンセルN4.5近似色)、ねじ:ステンレス注文コード20759946品番TU-730AM
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。
外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。
また、スピーカーの振動板には音質および耐久性に優れたポリイミドフィルムを用いています。

仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)(TH-750/TH-760いずれかの組合せ)材質上蓋:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、トランスケース:ABS樹脂グレー(マンセルN4.5近似色)、ねじ:ステンレス寸法(mm)Φ139×149(D)質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)周波数特性150Hz~6kHz(JISC5504標準ホーン使用)コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)定格入力(W)30指向性指向特性区分:N(0°以上15°未満Q=20、15°以上30°未満Q=4、30°以上60°未満Q=0.5、60°以上90°以下Q=0.3)(TH-750/TH-760いずれかの組合せ)インピーダンス(Ω)330(30W)/670(15W)/1k(10W)/2k(5W)音響パワーレベル(dB)109(1W)(TH-750、TH-760いずれかの組合せ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする