ドライバーユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質上蓋:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、ユニットケース:ABS樹脂グレー(マンセルN4.5近似色)、ねじ:ステンレス 注文コード20759955 品番TU-750
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。
外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。

仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ) 適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40 その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる 材質上蓋:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、ユニットケース:ABS樹脂グレー(マンセルN4.5近似色)、ねじ:ステンレス 寸法(mm)Φ139×106(D) 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-20〜+55(ただし結露のないこと) 周波数特性150Hz〜6kHz(JISC5504標準ホーン使用) コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm) 防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ) 音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用) 定格入力(W)50 インピーダンス(Ω)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする