付属品スピーカー配置書込みシール×1仕様【スピーカーセレクター】5局+一斉(ハイインピーダンス使用時のみ有効)、【サーキットブレーカー】内蔵(前面ON/OFF)、【電源リモート】可(ワンショットメイクでON/OFFを切換)ON時短絡電流:5mA材質パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ケース:ステンレス質量(kg)23電源(V)AC100(50/60Hz)(ブレーカーに配線)消費電力(W)100(電気用品安全法による)出力LINEOUT:0dB※600Ω平衡M4ねじ端子バリアー間隔9mm、【AC電源】2系統(サーキットブレーカー連動)合計500WまでのAC機器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×581×206定格出力(W)120入力【有線マイク】マイク1・2:-60dB※600Ω 平衡 XLR-3-31相当品 前面VR付、【ワイヤレスマイク】ワイヤレス1・2:前面VR付、【ライン】ライン1:-20dB※10kΩ不平衡RCAピン前面VR付/ライン2:0dB※600Ω平衡M4ねじ端子バリアー間隔9mm/ライン3:0dB※600Ω平衡XLR-3-31相当品※ライン2とライン3は切換えて使用、【ワイヤレスアンテナ】4端子BNC機能音質調節:100 Hz/10 kHzで±10 dB以上、AC電源出力:2系統(サーキットブレーカー連動) 合計500 WまでのAC機器、サーキットブレーカー:内蔵(前面ON/OFF)、電源リモート:可(ワンショットメイクでON/OFFを切換) ON時短絡電流:5 mAインピーダンスハイインピーダンス、ローインピーダンス(4Ω-16Ω)どちらか一方を選択可(スピーカー)S/N比54 dB以上歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力時)防水保護等級IPX3