TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
ニッケル水素充電池
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20760068
品番
WB-WA2000
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ニッケル水素電池パックと充電器を一体化したワイヤレスアンプ専用のニッケル水素充電池です。
付属品
電池取付金具×1、金具取付ねじ×1
質量(g)
730
使用温度範囲(℃)
0〜40(充電時)、0〜50(放電時)
定格容量
2700mAh
公称電圧(V)
12
保護回路
過電流保護、加熱保護、充電時の電池温度検出
使用湿度範囲(%RH)
30〜85(ただし結露のないこと)