卓上型送信機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20760104 品番WM-1110
参考基準価格(税別)¥62,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した卓上型送信機です。

付属品ACアダプター(コード1.8m)×1、設定用ドライバー×1、3極ホーンコード(2m)×1 仕様【無線局の種類】特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備、【トーン周波数】14.80kHz/14.75kHz(2チャンネルのうちの1チャンネル)、【プリエンファシス】50μs、【リモート入力】メイク接点入力開放電圧:DC2V、短絡電流:0.2mA、ループ抵抗:100Ω以下 材質本体:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色) 質量(g)270(ACアダプターを含まず) 使用温度範囲(℃)-10〜40 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター) 消費電力(W)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×31×119.5(突起部を含む) 周波数特性【総合】150〜6000Hz(卓上型送信機→携帯型受信機)/130〜7000Hz(卓上型送信機→卓上型受信機/ワイヤレススピーカー) 送信出力1mW 送信周波数(MHz)322.025〜322.150、322.250〜322.400、25kHz間隔13チャンネル 入力レベル標準入力:-54dB※/-60dB※/-66dB※(マイク時)、-12dB※/-18dB※/-24dB※(ライン時)、最大入力:-30dB※/-36dB※/-42dB※(マイク時)、+12dB※/+6dB※/0dB※(ライン時)、マイク/ライン切換600Ω不平衡ホーンジャック 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 電波型式F3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする