Bluetoothユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20760330 品番WTU-BT01
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

組込機器用プラグイン型のBluetoothユニットです。Bluetooth®対応のスマートフォンや音楽再生機等とペアリングし、簡単に音楽再生が可能です。

付属品Bluetoothマーク×1 適合機種移動用PAアンプ:KZ-120CD/KZ-120SC/KZ-120SC-H、移動用PAワイヤレスパワードスピーカー:KZ-100WS、ワイヤレスアンプ:WA-2700/WA-2700CD/WA-2700SC/WA-2800/WA-2800CD/WA-2800SC 材質鋼板 質量(g)130 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源(V)DC6〜14(本体から供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×24.6×138.6 定格出力0dB 周波数特性20Hz〜20kHz 消費電流(mA)120以下 通信方式Bluetooth標準規格Ver.4.2 通信出力Bluetooth標準規格Class2 S/N比70dB以上 歪率(%)1以下 通信距離(m)最大10 対応コーデックSBC 使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと) 対応プロファイルA2DP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする