YM-3CM マイク用コネクタ キャノン TOA 20760366

マイク用コネクタ キャノン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード20760366品番YM-3CM
参考基準価格(税別)¥7,350販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
付属品アウトレットボックス取付用ねじ(+皿小ねじ)M4×35×2材質本体部:ABS樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1近似色)、取付部:圧延鋼板ニッケルめっき質量(g)95許容電流(A)AC3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×110×52接続端子M4ねじ端子×3コネクタXLM-3-32PCH-R相当品適合電線マイク用ビニルコード0.75~2mm2適合プラグキャノンXLR-3-11C相当品(別売)適合プレートYP-1AF(アルミプレート)(別売)、パナソニック(株)フルカラープレート(3コ用)、パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1連用)+化粧カバー(3コ用)適合ボックスYS-11A(別売)、JISC8340-1999、・プレキャストコンクリート用スイッチボックス・カバー付きスイッチボックス(ボックス深さ44以上)・中型四角アウトレットボックス・中型四角コンクリートボックス・露出スイッチボックス(H=50)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする