TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
アルミプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20760400
品番
YP-1AF
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
フルカラ-(パナソニック(株))タイプ3個用対応のプレ-トです。
付属品
プレート取付用ねじ(プレートに取付済)×2
適合機種
マイク用コネクターユニット:YMシリーズ、スピーカー用コネクターユニット:YSシリーズ、音量調節器:AT-063/AT-303/AT-603
材質
アルミ合金t1.2ヘアライン
質量(g)
25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×6