スピーカ用コネクタユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20760418 品番YS-4CF
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品アウトレットボックス取付用ねじ(+皿小ねじ)M4×35×2 材質本体部:ABS樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8/1近似色)、取付部:鋼板ニッケルめっき 質量(g)95 許容電流(A)AC10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×110×53 接続端子M3ねじ端子×4 コネクタXLR-4-31-F77相当品 適合電線600Vビニル絶縁電線または相当品、径または断面積Φ0.8〜Φ1.6mmまたは0.9〜2mm2 適合プラグキャノンXLR-4-12C相当品(別売) 適合プレートYP-1AF(アルミプレート)(別売)、パナソニック(株)フルカラープレート(3コ用)、パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1連用)+化粧カバー(3コ用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする