付属品アウトレットボックス取付用ねじ(+皿小ねじ)M4×35×2
材質本体部:ABS樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8/1近似色)、取付部:鋼板ニッケルめっき
質量(g)80
許容電流(A)AC10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×110×53
接続端子M3ねじ端子×4
コネクタXLR-4-32-F77相当品
適合電線600Vビニル絶縁電線または相当品、径または断面積Φ0.8〜Φ1.6mmまたは0.9〜2mm2
適合プラグキャノンXLR-4-11C相当品(別売)
適合プレートYP-1AF(アルミプレート)(別売)、パナソニック(株)フルカラープレート(3コ用)、パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1連用)+化粧カバー(3コ用)