TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
ワイヤレスL型アンテナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20760488
品番
YW-510
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
800MHz帯ワイヤレスチュ-ナ用1/4λ型直付けL型アンテナです。
仕様
2(ダイポ-ル比相対)
適合
【ジャック】BNCジャック
材質
アンテナエレメント:ステンレス、移相コイル:ノリル樹脂黒、その他:真鍮ニッケルめっき
質量(g)
40
最大径(Φmm)
15(コネクタ)
受信周波数
806〜810MHz
エレメント(mm)
365(アンテナ)
VSWR
2.0以下