付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×4、小ねじ(M4×30)×4、板ナット(M4)×4
材質化粧パネル:シリコンゴムオフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)
質量(g)210
使用温度範囲(℃)-10〜50
電源(V)DC7〜12(アンプ、チューナー本体から供給)
出力BNCジャック(コネクタ)
消費電流(mA)10(9V時)
寸法(Φ×mm)80×211
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数806〜810MHz
適合プラグBNCプラグ(YA-641またはYA-642)
利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対)
VSWR2.6以下