付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×2、電工ボックス用ねじ(M3.5×20)×2、シールド用ゴム×1
仕様【アッテネーター】0/-10/-20dB(公称)
材質ASA樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)
質量(g)300
使用温度範囲(℃)-10〜50
電源(V)DC7〜12(アンプ、チューナー本体から供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×140×126
消費電流(mA)15(9V時)
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数806〜810MHz
出力端子取付ねじにより同軸ケーブルを直付け
取付穴ピッチ(mm)83.5
防水性IPX2
利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対)
VSWR2.6以下