壁天井取付ワイヤレスアンテナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20760567 品番YW-560
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

800 MHz帯ワイヤレスシステムのアンテナエレメント内蔵型、壁・天井取付用の指向性平面アンテナです。背面指向性を抑制することにより、外来ノイズの影響を軽減できるだけではなく、近接エリア間での同一チャンネルの使用等、利便性の高いシステム構築が可能です。また、アッテネータースイッチ、帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、電源確認用LEDを装備しています。

付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×4、落下防止ベルト取付用ねじ(呼び4×25)×1、電工ボックス用ねじ(M3.5×20)×2、シールド用ゴム×1、結束バンド×2 仕様【FB比】約15dB、【アッテネーター】0/-10/-20dB(公称) 材質ASA樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色) 質量(g)720 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源(V)DC7〜12(アンプ、チューナー本体から供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×208×42 消費電流(mA)15(9V時) 出力インピーダンス(Ω)75 受信周波数806〜810MHz 出力端子取付ねじにより同軸ケーブルを直付け 取付穴ピッチ(mm)83.5 防水性IPX2 利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対) VSWR3.0以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする