TOA
TOAの 電線/ケーブル
TOAの 通信ケーブル
TOAの 同軸ケーブル
BNC同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20760576
品番
YW-P5BB
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ケ-ブル長さ50cmのBNCプラグ付ケ-ブルを2本セットした商品です。
セット内容
ケーブル×2
質量(g)
77(1本当たり38.5)
長さ(cm)
50
コード
3C-2V
コネクタ
BNCプラグ(コード両端)
特性インピーダンス(Ω)
75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表