青木製作所
青木製作所の その他フォークリフト用品
LEDラインライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20761459
品番
AMEX-FL01-R
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
-40℃まで対応、冷凍倉庫でも使用可能な、日本品質で開発されたLEDラインライト
用途
倉庫内を走行するフォークリフトの接触事故防止に!
消費電力(W)
18
定格電圧 DC V
9〜110
電源電圧(V)
DC12〜48
発光色
赤色
保護等級
IP68
光束(Lm)
400
動作温度範囲(℃)
‐40〜+80
耐震性
7G