- ボディコンテープ 日東電工 20763295

ボディコンテープ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5巻) 注文コード20763295 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

バツグンの柔らかさで直線、アールも自由自在。
重ね貼りしたところのすき間ができにくく、塗料ミストが入らないのできれいな仕上がりを実現。
耐熱性に優れた粘着剤の採用で乾燥時の浮き、のり残りがありません。
巻戻しが軽く、作業性も良好。
テープ背面と塗料との密着性がよく、はく離時に背面の塗料割れがありません。

粘着力(N/10mm)2.4 テープ幅(mm)3 テープ長さ(m)20 総厚(mm)0.120 用途車輌塗装用マスキングテープ。 仕様10%モジュラス:14.71N/15mm トラスコ品番829-0856 基材PVC 粘着剤ゴム系 伸び(%)242 耐熱温度(℃)150(30分) 主な用途車輌塗装用 引張強度(N/10mm)35.2 特性耐熱性 粘着力(N/15mm)ステンレス:4.41、塗装面:4.51、PP板:4.41、自背面:2.94 巻戻し力(N/15mm)2.94
注意
※車両塗装用マスキングテープです。家具や肌に貼るなど、用途以外では使用しないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよくふきとってください。
※しっかり押さえて貼り付けてください。
※テープが直射日光を受けると、のり残りしやすくなります。テープを貼って長時間外へ出しておくことは避けてください。

商品説明動画

柔軟で綺麗な仕上がり! ボディコンテープ
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:491

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20763295
2021-06-04
用途:
カスタムペイント
自動車・二輪車・自転車関連業

普段ニチバンを使っていますが、用途によってこちらを使うようになりました。
テーピングを一度で決めないとゆがみが出やすいです。一度はがして修正しようにもなかなか決まってくれませんのでニチバンに比べ慣れとテクニックが必要です。
しかしこの価格は魅力的です。

対象商品:
20763295
2021-02-18
用途:
曲線デザインのマスキング。

柔らかい素材ですのできつい曲線部のマスキングに使用します。
直線部のマスキングは柔らかすぎて真っ直ぐなライン部には不向きかと思います。
希望ですが、白色は意外と使いにくい場面が多く出来ればグレーっぽい色バリエーションがあると助かります。
サイズも4ミリがあると完璧です!

対象商品:
20763286
2018-01-20
用途:
バイクのカスタムペイント
自動車・二輪車・自転車関連業

普段、黄色のクリアラインテープを使用していますが、用途によってこちらも使い分けルようになりました。急なアールは不得意ですが、柔らかく糊残りも少ないのでゆるいアールの作業の時はこちらが使いやすいです。なんといってもコストが抑えられるのがいいですね。

対象商品:
20763286
2018-04-26
用途:
塗装のマスキング
製造業

十分な性能を発揮してくれました。沢山はいっているのもよいです。

対象商品:
20763304
2016-12-10
用途:
塗装マスキング用

曲線の柔軟性や見切りは満足なのですが、重ね貼り箇所はヘラや爪で潰してもやがて隙間ができてしまうのは気になります。
また、曲線で終わった端部は引っ張られてやや縮む(ラインが崩れる)こともあり、もう少し粘着力がほしいところです。

対象商品:
20763295
2016-07-20
用途:
カスタムペイント
自動車・二輪車・自転車関連業

テープの柔軟性がよく、見切りラインも綺麗に出るので満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする