230-304 ジョイントコークA ヤヨイ化学 20763575

ジョイントコークA

(52件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本(500g)
ライトジュラク
ライトジュラク
ホワイト
アイボリー
とのこ色
ニューベージュ
グレー
ライトアイボリー
チェリーブラウン
ライトアンバー
ライトイエロー
ナチュラルブラウン
ホワイトブラウン
アンバー
オーク
ジュラク
そら色
ダークグレー
ナチュラル
ピーチ
ブラウン
ブラック
ライトオーク
黄土色
巾木色
枯草色
木材色
ベージュ
シルキーホワイト
ペールホワイト
パステルアイボリー
シャドーホワイト
グリーン
ダークグリーン
ライトグレー
ホワイトオーク
クリア
ライトブラウン
内容量1本(500g)注文コード20763575品番230-304
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。
ホルムアルデヒドの発生がありません。
乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。
吐出性が良い。

用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。ライトジュラク成分変性アクリル樹脂使用温度範囲5~40℃ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の類別非危険物
注意
※気温が、5℃以下の場所での施工は避けてください。
※施工面は、汚れを落とし、きれいにしてから施工してください。
※壁紙を美しく仕上げるために、ジョイントコークAは内コーク方式でご使用下さい。万一、周囲に付着した場合、直ちに乾いた布で拭き取ってください。
※オイルステン、塗料等の種類によっては、コーキング剤及び壁紙を変色させる場合がありますのでご注意ください。
※使用に際しては、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みいただき、充分ご理解いただいた上でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: 造作工事仕上げ作業
谷建建設業・工事業

巾木上下、ユニット枠、窓枠、建具枠、ケーシング出入り角、他etc・・・・・・・、毎度お世話になっています

2が参考にしています
対象商品 : 20763435
2024-08-05
用途: 下地素地仕上げの家の仕上げ
竹原製作所

ホムセンでは全種類おいてなかったりする。
ちょっとした隙間はこれが使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 08727826
2023-09-27
用途: 内装
吉富舎サービス業

昔から使い慣れた品物。私の仕事には、これが一番コーキング作業がはかどる。

1が参考にしています
対象商品 : 08727826
2023-08-30
用途: クロスの補修などに
サービス業

クロスの角の継ぎ目やひび割れ、ネジ穴などを隠すのに役立ちます。保管していても固まる事が無いので長く使えて便利です。

対象商品 : 08727835
2023-08-30
用途: クロス補修
サービス業

継ぎ目、ひび割れ、ネジ穴を塞ぐ用途で使っています。
色が沢山あるので壁紙に近い色を選ぶと良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34696173
2023-01-30
用途: 雨どい敷居の隙間埋め

コーキングガンが必要ないので 扱い易く 少量使用の際は、ノズルを掃除して中蓋をきちっと締めれば 保存できます。
素人の日曜大工で少量使用に最適です。
水性塗料も上から塗れました。

1が参考にしています
対象商品 : 34696173
2023-05-09
用途: 壁の穴埋め
農・林・水産業

家の壁にちょっとした物を取り付けていたのを要らなくなったので外したら小さい穴が開いていたので壁の色がグレイなのでグレイのコーキングで埋めたら感じよくなった。

対象商品 : 34696173
2022-10-25
用途: クロスめくれ補修
サービス業

このメーカーは柔軟性が良く、とても使いやすいです。
ですが、今回初めて『グレー』を注文しましたが、想定より薄いです。
サイトの色見本の印刷比較になりますが、『ライトグレー』に近いです。
当然プリンタにより個体差ありますが、参考まで。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする