プロ用建築用接着剤 インスタントタック
工数削減・工期短縮を実現する屋内・屋外で使えるプレミアム建築用接着剤。
「初期保持力」が非常に強く、両面テープ等での仮止めの手間を抑制
。
また濡れた面でも確実接着できます。乾燥を待つ必要もなく、かつ多様な素材へ接着可能で硬化後は強力接着します。
[特にこんなシーンがオススメ]
・ パネル施工の工数を大幅に削減
高い初期保持力をもつため、従来のパネル施行作業で必要だった両面テープによる仮止めとの併用が不要。またマウントした後にずらすこともできるため、1名でのパネル施工作業が可能。作業工数を大幅に軽減できます
- 濡れた面でも確実に作業が可能
従来の接着剤や両面テープが苦手とする濡れた面でも確実に接着ができ、「乾燥までの待ち時間」を気にすることなく、作業を進められます。
- 用途
- 内装作業・外装工事等に
- 材質
- 変成シリコーン
- 色
- オフホワイト
- 危険物の類別
- 非危険物
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個(80mL)
商品説明動画
接着剤 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:80703266 プロ用建築用接着剤 インスタントタック - ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80703266-260604-02.jpg)
![注文コード:80703266 プロ用建築用接着剤 インスタントタック - ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80703266-260604-04.jpg)
![注文コード:80703266 プロ用建築用接着剤 インスタントタック - ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80703266-260604-06.jpg)
![注文コード:80703266 プロ用建築用接着剤 インスタントタック - ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80703266-260604-08.jpg)











![ミニツインパック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] ミニツインパック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06206072-261023-06.jpg)







