プロ用建築用接着剤 インスタントタック

プロ用建築用接着剤 インスタントタック - ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]プロ用建築用接着剤 インスタントタック - ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]プロ用建築用接着剤 インスタントタック - ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]プロ用建築用接着剤 インスタントタック - ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]プロ用建築用接着剤 インスタントタック - ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]プロ用建築用接着剤 インスタントタック - ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]プロ用建築用接着剤 インスタントタック - ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]プロ用建築用接着剤 インスタントタック - ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
(1件のレビュー)

工数削減・工期短縮を実現する屋内・屋外で使えるプレミアム建築用接着剤。
「初期保持力」が非常に強く、両面テープ等での仮止めの手間を抑制

また濡れた面でも確実接着できます。乾燥を待つ必要もなく、かつ多様な素材へ接着可能で硬化後は強力接着します。
[特にこんなシーンがオススメ]
・ パネル施工の工数を大幅に削減
高い初期保持力をもつため、従来のパネル施行作業で必要だった両面テープによる仮止めとの併用が不要。またマウントした後にずらすこともできるため、1名でのパネル施工作業が可能。作業工数を大幅に軽減できます
- 濡れた面でも確実に作業が可能
従来の接着剤や両面テープが苦手とする濡れた面でも確実に接着ができ、「乾燥までの待ち時間」を気にすることなく、作業を進められます。

用途
内装作業・外装工事等に
材質
変成シリコーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80703248ITC-STR1個(300mL)オフホワイト第四類
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80703257ITC-CRY1個(310mL)クリア非危険物
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-10
用途: 大判パネル取り付け

事前に調べており
販売と同時に購入してみました。
人気商品らしく納期もかかりましたが、結果は最良でした。
施工性も良く時間短縮できました。
価格だけがネックですが、大変よい商品です。
ケース買いの場合、安価な設定があると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする