ドット罫ノート 10冊パック

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10冊) 注文コード20763794 品番500-2462
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥448
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドット罫線タイプで、簡単に書き始め位置が決められます。

サイズセミB5 枚数30 A罫 罫幅(mm)7 行数30 罫線A罫(ドット入り)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20763803
2024-07-12
用途:
仕事作業用
宮内建材 様

100円ショップにもあるでしょうがそのために行くのはオジサンには辛いです、、、

対象商品:
20763794
2023-08-03
用途:
安価で丈夫です
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

来客リストなどを作るときに使っています。安価ですが、裏うつりしませんし、コレばかり使っている気がします。オススメです。

1人が参考にしています
2023-07-13
用途:
生徒の学習記録
教育・研究機関

罫線にドットがあるので、図形をきれいに描写ができる。
ちょっとした仕様ですが、値段の割には品質がいいと思います。
さらに、
たくさんのノートを使うのでこの価格は助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
20763803
2023-10-14
用途:
仕事のメモ用
サービス業

値段から紙質が悪いのではと思っていたが、メモ用途で使用するので期待していなかったが
品質面では何の問題もなく、さらにドットがあり図形を描きやすい。
これからもリピート購入していきます。

対象商品:
20763794
2023-03-13
用途:
職場で使用
製造業

たくさん入っているのにお安いので、毎回こちらを購入しています。
お安いからといって紙の質が悪いわけでもないので安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
20763794
2023-02-16
用途:
普段使いに
建設業・工事業

いつもホームセンターで1冊100円ほどで購入していましたが、こんなに安く買えるとは。
表紙、中身の紙質も問題なく何より1冊40円で本当に助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
20763803
2022-10-20
用途:
事務
国立大学法人秋田大学 様 (教育・研究機関)

普通のノートですけど、とても安いです。再購入予定があります。

1人が参考にしています
対象商品:
20763794
2022-05-20
用途:
勉強用
その他業種

ドットが入ってこの値段はなかなか見つからないので良いと思う。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする