曜日別特売
124TE DNTビューウレタン 調色品 DNT(大日本塗料) 20764232

DNTビューウレタン 調色品

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)
25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色)
19-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
22-90C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
25-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
N85(日本塗料工業会・塗料用標準色)
19-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
22-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
25-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
N80(日本塗料工業会・塗料用標準色)
19-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
22-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
25-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
N70(日本塗料工業会・塗料用標準色)
19-65DA(日本塗料工業会・塗料用標準色)
22-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
25-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
N60(日本塗料工業会・塗料用標準色)
内容量1缶(15kg)注文コード20764232品番124TE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

一液反応硬化型水系ウレタン樹脂塗料。
3次元構造の凹凸のない均一な塗膜でしかも、粘着(タック)性がない為、汚れが付着しません。
3次元構造の立体塗膜の為、強固な結合は紫外線に対して負ける事がありません。耐水性、耐アルカリ性に対しても同様です。優れた性能は公的機関でも認められています。
塗膜に柔軟性を付加している為、壁に小さなクラックが生じても塗膜は伸びて追随します(大きなクラックには限度があります)
かびや藻に対して効力を発揮するバイオ薬剤を配合しています。旧塗膜のかびの広がりを防ぎ、更に新たなかびの発生を阻止します。
水系の為、シンナーは使用しません。また独自の配合により、ポリマー臭を可能な限りなくしました。従って塗装中や塗装後も臭いが気になりません。
水系の為、引火性がなく火災の心配がありません。

用途
建築内外壁及び鉄部の新設塗装、塗替え塗装
コンクリート、モルタル、スレート、PC板、ボード、硬質塩ビ及びエマルション塗料、アクリル樹脂エナメル、合成樹脂調合ペイント、リシン、吹き付けタイル等の旧塗膜面
壁面はもとより、ドア、手すり、などの鉄部やルーバー、巾木などの木部、更には雨樋などのプラスチック(硬質塩ビ)も塗装可能です
その為効率的で塗装がスピーディーになり、コストダウンがはかれます。
適合下塗り
【吹付タイル】DNTタイルベース、DNTアクリルタイルベース、釉元5号
【シーラー・フィラー】DNT弾性フィラー、DNT弾性フィラー一液テクトMAX、DNTタイルシーラーS、マイティーシーラーS、水性マイティーシーラーマルチ、マイティーエポシーラー、マイティーエポシーラー水
【さび止め塗料】ワンツーエポ、エポオール、エポオールマイルド、エポニックス#90下塗-R、Vグラン、さび止ペイントJIS 2種、ズボイド速乾下塗、シアナミドボーゴ、シアナミドボーゴ速乾、OZプライマー、ジンクライトプライマーMK、コスモレックス#100プライマー、アロナ
適合塗膜
【アクリル】水性タイルエナメル、DNTビューアクリル、DNTタイルトップ、アクリトップDX、ビルテック
【ウレタン】Vトップ(但し、旧塗膜がチョーキングしていない時は不可)
【シリコン】DNTビューシリコン、Vシリコン、Vシリコンマイルド
【フタル酸】タイコーマリン、タイコーペイント、ハイメル
25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)特性耐水、耐アルカリ使用場所屋内外兼用種別水性建物・構造物用塗料主成分ウレタン樹脂粘度110±10KU(23℃)主な用途木部、コンクリート、鉄部、外カベ、室内カベ指触乾燥時間(分)15(20℃)密度1.00~1.30(23℃)希釈剤水道水塗布方法刷毛、ローラー、エアスプレー危険物の類別非危険物希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアスプレー)10~20油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)25(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12塗料タイプポリウレタン樹脂系エマルジョンペイント
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※調色対応品となりますので、ロットにより若干の色違いが起こる事がございます。
※水道水で希釈しますが、所定以上に希釈しないようにして下さい。
※希釈しすぎた場合タレたり、とまり不良やつやが出にくくなり、仕上がりムラの発生原因となります。
※5℃以下の低温時や、降雨、積雪の可能性の大きい場合及び、高湿時には塗膜の乾燥が極端に低下し、付着性が低下しますので、塗装をさけて下さい。
※結露などで塗面が湿っている時は、塗膜はく離や乾燥不良の原因となります。
※モルタルの養生は十分に行って下さい。
※原則として3週間以上が適当です。
※含水率10%以下、pH10以下で塗装してください。
※旧塗膜の浮きや有害な付着物は、高圧水洗やサンダー・ワイヤーブラシ・皮スキ・ケレン棒などで完全に除去してから塗装してください。はくりの原因となります。
※塗り替え工事で、下地の浮きは事前に樹脂注入を行って下さい。
※速乾のため、刷毛がかたまりやすいので、ナイロン製刷毛を使用してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20764223
2018-05-30
用途: コンクリート外壁自家塗装
サービス業

下塗りをしっかりしたあと、上塗りしました。一度塗りでも良く伸びて、思ったよりも使用量が少なくて済みました。良い品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする