※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コスモレックス#100プライマー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20kg) 赤さび色 注文コード20764677 品番5303
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

塗装工程の短縮化に役立つ高耐食性・重金属フリーの下地塗料。
普及品、速乾、防食性良好。

赤さび色 特性速乾 用途産業機械、土木機械、重電機器、その他一般機械鉄骨鋼材、大型車両の下塗り。 種別プライマー タイプ汎用標準タイプ 主成分フェノ-ル変性アルキド樹脂系塗料 適合塗料ハイメル車輌用、マイトロン、ハイトップ、アクローゼスーパーECO 粘度80〜90KU(25℃) 主な用途 指触乾燥時間(分)10(20℃) 密度1.4〜1.5(23℃) 希釈剤コスモレックスシンナー 塗布方法エアスプレー、エアレススプレー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)(エアスプレー)15〜30、(エアレススプレー)5〜20 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)20(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.10〜0.12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※希釈剤はコスモレックスシンナーをお使い下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする