※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DNT(大日本塗料)
DNT(大日本塗料)の 下地材/プライマー/シーラー
コスモレックス#100プライマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
20764695
品番
5318
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
塗装工程の短縮化に役立つ高耐食性・重金属フリーの下地塗料。
普及品、速乾、防食性良好。
色
グレー
特性
速乾
用途
産業機械、土木機械、重電機器、その他一般機械鉄骨鋼材、大型車両の下塗り。
種別
プライマー
タイプ
汎用標準タイプ
主成分
フェノ-ル変性アルキド樹脂系塗料
適合塗料
ハイメル車輌用、マイトロン、ハイトップ、アクローゼスーパーECO
粘度
80〜90KU(25℃)
主な用途
鉄
指触乾燥時間(分)
10(20℃)
密度
1.4〜1.5(23℃)
希釈剤
コスモレックスシンナー
塗布方法
エアスプレー、エアレススプレー
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
(エアスプレー)15〜30、(エアレススプレー)5〜20
油性 or 水性
油性
半硬化乾燥時間(分)
20(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(20℃)
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.10〜0.12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※希釈剤はコスモレックスシンナーをお使い下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません