WH14DKL(NN)L コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 20764835

コードレスインパクトドライバ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20764835 品番WH14DKL(NN)L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

選べる3色。

バッテリー電圧(V)14.4 蓄電池容量(Ah)3.0 充電時間(分)22 回転数(min-1[r.p.m])0〜2600 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])157[1600] ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 バッテリーリチウムイオン電池 (BSL1430) 蓄電池形名BSL1430(冷却対応) 充電器形名UC18YSL3(冷却機能付) 全高(mm)235(蓄電池装着時) 全長(mm)145(ビット除く) 打撃数(min-1[打撃/分])0〜3200 付属品本体のみ 六角軸二面幅(mm)6.35 アグレッシブグリーン 仕様ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、ライト付 質量(kg)1.4(BSL1430 装着時) 種別本体のみ
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※蓄電池、充電器は付属しておりません。
※電池・充電器・ケース別売。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20764835 WH14DKL(NN)L 44348475 WH14DB (NN) 14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 1台 18,980
欠品中
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20764844
2020-02-25
用途:
自動車パーツの解体作業
有限会社プロス 様

なかなか良いですよ。価格以上でした。ありがとうございました。

対象商品:
20764853
2020-02-10
用途:
建築
製造業

長年、このシリーズを使ってます。
故障も無く良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする