バッテリー電圧(V)14.4
蓄電池容量(Ah)3.0
充電時間(分)22
回転数(min-1[r.p.m])0〜2600
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])157[1600]
ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8
バッテリーリチウムイオン電池 (BSL1430)
蓄電池形名BSL1430(冷却対応)
充電器形名UC18YSL3(冷却機能付)
全高(mm)235(蓄電池装着時)
全長(mm)145(ビット除く)
打撃数(min-1[打撃/分])0〜3200
付属品本体のみ
六角軸二面幅(mm)6.35
色ストロングブラック
仕様ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、ライト付
質量(kg)1.4(BSL1430 装着時)
種別本体のみ