TRUSCO
TRUSCOの ファイリング
TRUSCOの クリップボード
ペンホルダー付クリップボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20765176
品番
TCB-A4E-BK
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。
ペンホルダー付なのでボールペン等が挟めます。
色
黒
用途
生産現場の伝票管理やアンケート、回覧などに使用できます。
トラスコ品番
767-2799
サイズ
A4
質量(g)
195
タイプ
タテ