TCBM-A4E-BK ペンホルダー付クリップボード(マグネット付) TRUSCO 20765194

 

TCBM-A4E-BK ペンホルダー付クリップボード(マグネット付) TRUSCO 20765194
TCBM-A4E-BK ペンホルダー付クリップボード(マグネット付) TRUSCO 20765194
TCBM-A4E-BK ペンホルダー付クリップボード(マグネット付) TRUSCO 20765194
TCBM-A4E-BK ペンホルダー付クリップボード(マグネット付) TRUSCO 20765194
TCBM-A4E-BK ペンホルダー付クリップボード(マグネット付) TRUSCO 20765194

ペンホルダー付クリップボード(マグネット付)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプタテ
内容量1個注文コード20765194品番TCBM-A4E-BK
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。
ペンホルダー付なのでボールペン等が挟めます。
マグネット付ですのでホワイトボードや機械、スチール棚などに貼り付け可能です。

用途
生産現場の伝票管理やアンケート、回覧などに使用できます。
材質耐衝撃性ポリスチレントラスコ品番767-2811サイズA4質量(g)255タイプタテ縦(mm)321横(mm)234マグネット付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20765203
2021-10-23
用途: 鉄骨柱にチェック用紙貼付け

鉄骨の柱に張り付けて使用してみましたがマグネットがとても弱いです。
これを使うより強力なマグネットシートを張り付けて使用した方がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 20765203
2021-10-27
用途: チェック用紙の鉄骨柱貼付け

鉄骨柱にチェック用紙をとめて使用していますが、マグネットが弱くて使いづらいです。
裏に別の強力なマグネットシートを付けて使用しています。

対象商品 : 20765194
2018-07-17
用途: 記録紙を挟む
彩裕フーズ株式会社製造業

記録したい紙を挟み書いています。
冷蔵庫壁面につけてかけるのでいいです。
筆記用具を挟むところがもう少ししっかりしていると
いいです。

対象商品 : 20765203
2016-11-30
用途: 高所点検作業のチェックシート記入
建設業・工事業

クリップが、もう少し強力だと安心して使用できる。雨でも使えるような機能があれば更に良い。

対象商品 : 20765194
2016-06-03
用途: リフト車両のバインダとして活用
運輸・通信業

マグネットがあるからまず落ちる心配がなく伝票の整理ができて満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする