TRUSCO
TRUSCOの 看板・POP・掲示用品
TRUSCOの ポップスタンド
TRUSCOの カードクリップ
ホルダー式クリップ クリックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20765228
品番
TC-GC1GC3-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
小型クリップ以上のクリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。
ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途
文書や図面などの掲示、事務機や電話のメモ立てに最適、原料、資材保管の掲示用に、設備周りの注意書き掲示用に
トラスコ品番
769-0797
種別
(クリップ種+ジョイント種+クリップ種)GC1型+ジョイント1連+GC3型
全長(mm)
205
質量(g)
92
タイプ
超大型