TC-GC1GC1-1 ホルダー式クリップ クリックス TRUSCO 20765264 TC-GC1GC1-1 ホルダー式クリップ クリックス TRUSCO 20765264 TC-GC1GC1-1 ホルダー式クリップ クリックス TRUSCO 20765264 TC-GC1GC1-1 ホルダー式クリップ クリックス TRUSCO 20765264 TC-GC1GC1-1 ホルダー式クリップ クリックス TRUSCO 20765264

ホルダー式クリップ クリックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20765264 品番TC-GC1GC1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小型クリップ以上のクリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。
ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。

用途文書や図面などの掲示、事務機や電話のメモ立てに最適、原料、資材保管の掲示用に、設備周りの注意書き掲示用に トラスコ品番769-0771 種別(クリップ種+ジョイント種+クリップ種)GC1型+ジョイント1連+GC1型 全長(mm)290 質量(g)115 タイプ超大型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする