ホワイトボードペーパー (粘着剤付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード20765368 品番TCSN-92010
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

手軽に施工できる粘着剤付きシートです。
離型紙に10mm方眼が印刷されていますのでカット時の目安になります。
ホワイトボードマーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。
消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れてます。
はさみ、カッターで容易にカットできます。

用途工場、店舗、オフィスのレイアウト設計パネルとして、ホワイトボードとして トラスコ品番754-2721 材質スチール、ハードコートフィルム 幅(mm)920 厚さ(mm)0.2 質量(kg)7.5 長さ(m)10 繰り返し・詰め替え対応
注意
※マグネットシートではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする