代表画像

SP060DS-AZ-LC ローラードライブ SPDSシリーズ(両持ち2軸モデル) 三共製作所 20765799 SP060DS-AZ-LC ローラードライブ SPDSシリーズ(両持ち2軸モデル) 三共製作所 20765799 SP060DS-AZ-LC ローラードライブ SPDSシリーズ(両持ち2軸モデル) 三共製作所 20765799

ローラードライブ SPDSシリーズ(両持ち2軸モデル)

商品レビューを投稿する
120日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20765799 品番SP060DS-AZ-LC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,077,800
販売価格(税別)
2,798,000
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

・ゼロバックラッシ
・整定性が良くタクトタイムの短縮が可能
・非常停止の衝撃に負けない耐久性

用途ポジショナ 減速比回転軸:100、傾斜軸:200 質量(kg)320 スイッチリミット:装着 寸法d(mm)(回転軸/傾斜軸)7/6.5 テーブル径(Φmm)出力:500 寸法c(mm)(回転軸/傾斜軸)42〜64/45〜84 動作範囲回転軸:±360deg、傾斜軸:±135deg(Φ500mm範囲内) ブラシ集電:装着 寸法b(Φmm)(回転軸/傾斜軸)110H7/1147.3H7 寸法f(mm)(回転軸/傾斜軸)4×M8 深さ20/4×M10 深さ25 モーター容量(kW)推奨:1.5 寸法a(Φmm)(回転軸/傾斜軸)22H7/28H7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法e(Φmm)(回転軸/傾斜軸)145/160 最高回転速度(min-1)回転軸:30(180°/sec)、傾斜軸:15(90°/sec) アタッチメントコード:A ロータリージョイントなし 傾斜軸出力中空径(Φmm)120 回転軸出力中空径(Φmm)70 入力軸換算イナーシャ(kg/m2)(回転軸/傾斜軸)4/857×10^-4/7.619×10^-3
注意
※サーボモーターは付属していません。
※推奨モーター容量は目安です。使用するサーボモータのメーカーにより異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥64,000 / 税込 ¥70,400
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥64,000 / 税込 ¥70,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥64,000 / 税込 ¥70,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥64,000 / 税込 ¥70,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする