ALD-MC-GL ダイヤルカバー TRUSCO 20766488 ALD-MC-GL ダイヤルカバー TRUSCO 20766488 ALD-MC-GL ダイヤルカバー TRUSCO 20766488

ダイヤルカバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 品番ALD-MC-GL 注文コード20766488 品番ALD-MC-GL
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は品番など2種類から選べます 他の種類を見る

他人から暗証番号を見られないようにカバーを後付できます。
取り付けは簡単にできます。

グレー 間口(mm)50 奥行(mm)22 高さ(mm)45 適合TZKLシリーズの手ぶらキーロッカー、KLシリーズの手ぶらキーロッカー、SVGシリーズの手ぶらキー付多人数ロッカー、SCシリーズの手ぶらキー付シューズケース、SHG-1K トラスコ品番769-3451 材質ABS樹脂 品番ALD-MC-GL 質量(g)8
注意
※大型車での配送になる可能性があります。※車上渡しとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20766472
2024-03-21
用途:
店頭設置タッチパネルの部分隠し
サービス業

裏側に、商品写真に載っていなかった5mmほどの出っ張り(隙間に差し込む用の板のような)があって驚いた。貼り付けするフレームの厚みがちょうどだったのでそのまま使えたが、厚みによっては使えないか切り落とす(どうやって?)しかないところだった。商品情報はきちんと載せて欲しい。

対象商品:
20766488
2022-02-19
用途:
会社のロッカーのカバーに
その他業種

会社のロッカーをダイヤル錠のロッカーに新しく入れ換えたのですがロッカー使用時、一人とは限らないので数名で使用してると横の人にダイヤル番号を見られる恐れがあるので購入しました。
ダイヤル錠は鍵を持ち歩かなくてもいいので便利ですが他人に番号を見られることもあるのでオプションではなく標準で付けて欲しいですね。
某メーカーもオプションになってましたが…
個人購入で値段も地味に高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする